Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBE501
Cod. Produttore
ZBE501
Cod. EAN
3389119042215

Informazioni di prodotto

Elemento di contatto NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento di contatto singolo Harmony XB4 di Schneider Electric per la commutazione di alta potenza utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NO e una ghiera metallica cromata. Questo elemento di contatto, utilizzato per contatti di commutazione ad alta potenza, consente la sostituzione e la configurazione rapide e semplici di prodotti specifici di comando e segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito sulle unità di comando e segnalazione XB4 e XB5 e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP69K.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di chiusura

1

Serie

Harmony_XB4_ZB4