Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651510000
Cod. Produttore
1651510000
Cod. EAN
4008190400187

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Funzione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Codice articolo: HDC-C-HE-BM4.0AU
  • Applicazione: Connessione elettrica
  • Uso: Industriale

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato per l’esecuzione come presa con raccordo crimpato, presenta un tipo di contatto girato (banco girevole) che facilita l’installazione e l’adattamento in diversi impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali nei sistemi di connessione elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 4 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Elemento contatto crimpare alta qualità cablaggio industriale