Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651610000
Cod. Produttore
1651610000
Cod. EAN
4008190400286

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-BM2.5AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Uso: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a crimpare di alta qualità con esecuzione a presa e tipo di contatto girato su banco girevole, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, assicurando prestazioni ottimali grazie alla sua struttura robusta e alla facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti, è adatto a un utilizzo professionale nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico crimpare HDC-C-HD-BM2.5AG per cablaggio industriale