Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1582250000
Cod. Produttore
1582250000
Cod. EAN
4008190135614

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CS1,6E18-16 AU,75 I3,5
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Tipo contatto: a crimpare
  • Applicazione: connettore circuito stampato
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il contatto a crimpare WD1582250000 è progettato per garantire connessioni elettriche affidabili all'interno di sistemi di connettori RSV. È caratterizzato da un preciso centraggio e punti di contatto definiti che assicurano un contatto stabile e sicuro. La presenza di una clip di bloccaggio permette un posizionamento stabile all'interno dell'alloggiamento, mentre le diverse varianti di superficie contribuiscono a una durata elevata delle prestazioni di accoppiamento. Realizzato principalmente in leghe di rame (85,4%) e acciaio inox (14,5%), questo componente è conforme alle direttive RoHS ed è progettato per un ciclo di vita di riferimento di 20 anni senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. La sua installazione avviene manualmente tramite attrezzi non elettrici, garantendo facilità e sicurezza nell'impiego. (Descrizione basata sulle informazioni generali e tecniche contenute nelle pagine 1-4 del documento EPD_PCB_connectors_Crimp_contacts). Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto a crimpare per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Contatto crimpare PCB alta affidabilità installazione elettrica