Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1200800000
Cod. Produttore
1200800000
Cod. EAN
4008190131913

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HE-SM2.5AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Compatibilità: Connettore industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

Contatto elettrico a spina con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Il tipo di contatto è girato, ideale per applicazioni che richiedono un banco girevole. Questo componente è parte della serie di contatti a crimpare, realizzato con materiali di alta qualità per assicurare prestazioni ottimali nel settore elettrico. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere una connessione stabile nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Spina

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico compatto alta qualità per crimpatura industriale