Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651570000
Cod. Produttore
1651570000
Cod. EAN
4008190400248

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Uso: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo connettore: Industriale
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

HDC-C-HD-BM0.14-0.37AG è un contatto a crimpare di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche affidabili e sicure. Questo componente presenta un'esecuzione del contatto di tipo presa e un collegamento elettrico tramite raccordo crimpato, assicurando una perfetta stabilità e continuità del segnale. Il tipo di contatto è girato, ideale per applicazioni che richiedono un banco girevole, offrendo versatilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti e progettato per l'uso in ambito elettrico, questo contatto è una soluzione efficiente per sistemi di connessione professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,37 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico a crimpare per connettori industriali, connessione stabile impianti professionali