Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1201200000
Cod. Produttore
1201200000
Cod. EAN
4008190044480

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Tipo: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Dimensioni: 0.75-1.00 mm²
  • Materiale: Metallo conduttivo
  • Uso: Connessione affidabile

Documentazione tecnica

Contatto a presa con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il tipo di contatto è girato con banco girevole, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e precisione nel montaggio. Questo componente è parte della serie di contatti a crimpare, realizzato per facilitare installazioni rapide e durature nel settore elettrico. La sua costruzione assicura prestazioni elevate e resistenza nel tempo, rendendolo adatto a molteplici utilizzi in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

16 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 1 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare compatto alta qualità per connessioni elettriche industriali