Prodotti /

Cod. Rexel
TEXESP1031
Cod. Produttore
XESP1031
Cod. EAN
3666916041437

Informazioni di prodotto

Blocco contatti finecorsa XESP - 2 C/O az.scatto, sfalsato - argento placcato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eleva il tuo stile con il TEXESP1031! Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto unisce comfort e design innovativo. Disponibile in una varietà di colori, il TEXESP1031 è perfetto per ogni occasione, dal lavoro al tempo libero. Sperimenta la moda con un tocco di classe!

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

Serie

OsiSense XC Special format