Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC1ZM4
Cod. Produttore
ZC1ZM4
Cod. EAN
3666916060919

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Elemento di contatto
  • Funzione: Snap action
  • Applicazione: Interruttore a vite
  • Dimensioni: 3,5x4,5x6 cm
  • Peso unità: 49 g
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Terminali a vite
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento di contatto progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura compatta e robusta. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e durata nel tempo, assicura connessioni sicure e stabili. Ideale per l'integrazione in sistemi di controllo e automazione, offre facilità di installazione grazie ai terminali a vite. Questo componente è pensato per garantire prestazioni ottimali in ambienti industriali, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza degli impianti elettrici.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Serie

OsiSense XC Special format