Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC1AZ12
Cod. Produttore
ZC1AZ12
Cod. EAN
3666916041185

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatti: 1 NO + 1 NC
  • Tensione nominale: 500 V AC / 600 V DC
  • Corrente termica: 10 A
  • Materiale contatti: Placcati argento
  • Protezione corto circuito: Fusibile 10 A gG
  • Durata elettrica: fino a 3.000.000 cicli
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'interruzione 1NC+1NO è una parte separata per i finecorsa XC1AC12. I contatti sono placcati in argento. L'offerta XC1AC è costituita da una gamma di interruttori di finecorsa progettati per applicazioni di trattamento dei materiali molto difficili.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

OsiSense XC Special format