Prodotti /

Cod. Rexel
TEZC1AZ11
Cod. Produttore
ZC1AZ11
Cod. EAN
3666916041192

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1 C/O
  • Materiale contatti: placcati argento
  • Tensione nominale: 500 V AC / 600 V DC
  • Corrente termica: 10 A
  • Protezione corto circuito: fusibile 10 A gG
  • Durata elettrica: fino a 3.000.000 cicli
  • Velocità attuazione min.: 6 m/min
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il blocco contatti unipolari NC/NO è una parte separata per gli interruttori di finecorsa XC1AC11. I contatti sono placcati in argento. L'offerta XC1AC è costituita da una gamma di interruttori di finecorsa progettati per applicazioni di trattamento dei materiali molto difficili.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

OsiSense XC Special format