Prodotti /

Cod. Rexel
TEXESP3021
Cod. Produttore
XESP3021
Cod. EAN
3666916091463

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 2 C/O
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Tensione isolamento: 500 V IEC 60947-1
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Velocità attuazione: 0,01 mm/s min
  • Resistenza max terminali: 25 mOhm
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scopri la versatilità e lo stile unico della **TEXESP3021**. Realizzata con materiali di alta qualità, questa **TEXESP3021** è disponibile in diversi colori per adattarsi al tuo stile. La sua resistenza e design la rendono un'ottima scelta per ogni occasione. Incanta tutti con la tua **TEXESP3021**!

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Limit switches XC Standard