Prodotti /

Cod. Rexel
TEXESP2051
Cod. Produttore
XESP2051
Cod. EAN
3666916041383

Informazioni di prodotto

  • Tipo contatto: 1 C/O snap action
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Corrente nominale: DC-13 24 V, 10 W
  • Resistenza max: 25 mOhm IEC 60255-7
  • Velocità attuazione min: 0.01 mm/s
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento di contatto progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'affidabilità elevata e una lunga durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una conduzione efficiente e una risposta precisa nei sistemi di comando e controllo. Ideale per l'integrazione in dispositivi di sicurezza e automazione industriale, offre prestazioni costanti anche in condizioni operative impegnative. La sua struttura compatta facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta versatile per diverse esigenze elettriche.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Limit switches XC Standard