Prodotti /

Cod. Rexel
TEXESP2031
Cod. Produttore
XESP2031
Cod. EAN
3666916091470

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 C/O
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Velocità attuazione min: 0,01 mm/s
  • Resistenza max terminali: 25 mOhm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La plafoniera TEXESP2031 della nostra gamma offre un'elegante soluzione per l'illuminazione domestica. Realizzata in materiali di alta qualità, questa plafoniera è disponibile in un design moderno e versatile che si adatta a qualsiasi stile d'arredamento. Con un colore neutro e una facile installazione, è la scelta ideale per illuminare gli ambienti con stile ed efficienza.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Limit switches XC Standard