Prodotti /

Cod. Rexel
TEXESP2021
Cod. Produttore
XESP2021
Cod. EAN
3666916041406

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 2
  • Tipo contatti: 2 C/O
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Velocità attuazione min: 0,01 mm/s
  • Resistenza max terminali: 25 mOhm
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Serie: Limit switches XC Standard

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il blocco di contatto a scatto doppio 2NC/NO è una parte separata per i corpi dei finecorsa ZCKJ2. I corpi ZCKJ2 sono fissi o ad innesto per essere assemblati con un'ampia gamma di teste rotanti o stantuffo. Questa gamma di formati industriali è conforme a CENELEC EN 50041.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Limit switches XC Standard