Prodotti /

Cod. Rexel
TEXESP1021
Cod. Produttore
XESP1021
Cod. EAN
3666916091500

Informazioni di prodotto

  • Poli: 2
  • Contatti: 2 C/O argento
  • Operazione contatto: Snap action simultaneo
  • Tensione isolamento: 500 V IEC 60947-5-1
  • Protezione corto circuito: 10 A fusibile gG
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il tablet **TEXESP1021** è il compagno ideale per te! Con un design elegante e moderno, questo dispositivo ti offre prestazioni eccezionali grazie al suo processore potente e alla memoria espandibile. La sua schermo ad alta risoluzione ti farà godere al massimo dei tuoi contenuti preferiti, mentre la sua interfaccia user-friendly ti permetterà di navigare con facilità. Disponibile in diversi colori, il tablet **TEXESP1021** ti offrirà un'esperienza multimediale senza pari. Che tu sia uno studente, un professionista o un appassionato di tecnologia, questo tablet farà al caso tuo!

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

Serie

OsiSense XC Special format