Prodotti /

Cod. Rexel
TEXCKZ01
Cod. Produttore
XCKZ01
Cod. EAN
3666916041475

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 1
  • Tipo contatti: 1 C/O snap action
  • Materiale contatti: Argento placcato
  • Tensione isolamento: 500 V IEC 60947-5-1
  • Protezione corto circuito: Fusibile 10 A tipo gG
  • Durata elettrica: 5.000.000 cicli
  • Connessione elettrica: Morsetti a vite
  • Serie: OsiSense XC Special format

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'articolo TEXCKZ01 della famiglia elettrica è realizzato in materiali di alta qualità, disponibile in un elegante colore neutro. Questo prodotto garantisce affidabilità e sicurezza, offrendo prestazioni ottimali per le tue esigenze. Scegli il TEXCKZ01 per un'installazione efficiente ed efficace.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Serie

OsiSense XC Special format