Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXEND2631
Cod. Produttore
XEND2631
Cod. EAN
3389110607796

Informazioni di prodotto

Contatti, - 1 AC + 1 NO - montaggio frontale, interasse 40 MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
CONTATTI,, 1AC+1 NO, MONTAGGIO FRONTALE, INTERASSE 40 MM. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: elemento contatti - tipo di circuito elettrico: circuito di controllo - applicazione blocco contatti: una velocità - tipo blocco contatti: doppio - tipo di operatore: 2 ritorno molla - compatibilità prodotto: XACB, XACM - interblocco meccanico: con interblocco meccanico - tipo e composizione contatti: 1 C/O + 1 NO - montaggio del blocco: montaggio anteriore - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l\'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l\'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

2