Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXEND2611
Cod. Produttore
XEND2611
Cod. EAN
3389110607772

Informazioni di prodotto

Elemento contatto 240Vac

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatto pulsantiera pensile 240 VAC 3A XAC

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

inseribile e integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di chiusura

2

Serie

Harmony_XAC_A