Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXEDS1231
Cod. Produttore
XEDS1231
Cod. EAN
3389110921991

Informazioni di prodotto

Elemento contatto 2 NO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatti, ad impulso - 2 NO - montaggio frontale

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di chiusura

2

Serie

Harmony_XAC_A