Prodotti /

Cod. Rexel
TEXESP20215
Cod. Produttore
XESP20215
Cod. EAN
3666916091494

Informazioni di prodotto

ELEMENTO DI CONTATTO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il blocco di contatto a scatto simultaneo CO a doppio polo 2 è una parte separata per i ZCKJ25 corpi del finecorsa. I ZCKJ25 sono 1 corpi fissi a gradini da assemblare con un'ampia gamma di teste girevoli o a pistone. La gamma di formati industriali è conforme a CENELEC EN 50041. È progettato per applicazioni ad alta temperatura, fino a 120°C.

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Limit switches XC Standard