Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1002960000
Cod. Produttore
1002960000
Cod. EAN
4032248697243

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC C HX BM2.5AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 25 pezzi
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Applicazione: Collegamento conduttore
  • Uso: Connettore industriale

Documentazione tecnica

HDC C HX BM2.5AG è un contatto elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Si tratta di una presa con esecuzione a raccordo crimpato, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo. Il tipo di contatto è girato su banco girevole, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo componente è parte della categoria dei contatti a crimpare, sinonimo di alta qualità e precisione nell’ambito dei materiali elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

4 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

2,5 ... 2,5 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico affidabile per impianti industriali