Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682310000
Cod. Produttore
1682310000
Cod. EAN
4008190474041

Informazioni di prodotto

  • Serie: Contatti a crimpare
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Tipo contatto: Elemento di contatto
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Dimensione foro: M3
  • Diametro conduttore: 10.0 mm
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Contatto a crimpare di alta qualità progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Il prodotto presenta un'esecuzione a presa con tipo di contatto girato su banco girevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. Realizzato con materiali resistenti, assicura prestazioni stabili nel tempo e facilità di installazione. Perfetto per utilizzi professionali nel settore elettrico, offre un'ottima combinazione di funzionalità e robustezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

10 mm

diametro del contatto maschio

3,6 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto elettrico crimpare HDC-M3 per connettori industriali