Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1582270000
Cod. Produttore
1582270000
Cod. EAN
4008190126049

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: CS1,6E18-16 SN I3,5
  • Tipo contatto: Crimpare
  • Applicazione: Connettore PCB
  • Serie: OMNIMATE Power - Powerbus
  • Quantità consigliata: 250 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Crimp contact per alloggiamenti RSV progettati per garantire connessioni elettriche affidabili grazie a un preciso centraggio e punti di contatto definiti. La presenza di una clip di bloccaggio assicura un posizionamento sicuro all'interno dell'alloggiamento, mentre le diverse varianti superficiali offrono una prestazione di accoppiamento durevole nel tempo. Questo componente è realizzato principalmente in leghe di rame (85,4%) e acciaio inossidabile (14,5%), garantendo elevata conducibilità e resistenza meccanica. La sua installazione è manuale mediante attrezzi specifici per crimpatura, senza necessità di manutenzione o consumo energetico durante l'uso. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e REACH, assicurando un impatto ambientale contenuto e una lunga durata di servizio stimata in 20 anni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Contatto a crimpare per connettore per circuito stampato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

OMNIMATE Power / Powerbus series

Produttore

Contatto a crimpare CS1,6E18-16 SN I3,5 connettore circuito stampato industriale