Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1682330000
Cod. Produttore
1682330000
Cod. EAN
4008190474065

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC-C-M5-BM0.5AG
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Tipo: Elemento di contatto
  • Uso: Collegamento conduttore
  • Applicazione: Connettore industriale
Contatto elettrico di tipo presa con esecuzione a raccordo crimpato, progettato per garantire connessioni affidabili e sicure. Il contatto presenta un design girato con banco girevole, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e facilità di installazione. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura prestazioni elevate in ambito elettrico e durabilità nel tempo. Questo componente è parte della gamma di contatti a crimpare, specificamente sviluppato per ottimizzare il collegamento elettrico in sistemi professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Argento

lunghezza di asportazione isolamento

7,5 mm

diametro del contatto maschio

2,5 mm

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare HDC-C-M5 per connettori industriali