Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1651690000
Cod. Produttore
1651690000
Cod. EAN
4008190400361

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Elemento di contatto
  • Funzione: Collega conduttore
  • Applicazione: Connettore industriale
  • Serie: Contatti a crimpare
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Taglia contatto: 0.75-1.00 mm²
  • Codice prodotto: WD1651690000
  • Tipo contatto: HDC-C-HD-BM0.75-1.00AU

Documentazione tecnica

Contatto a crimpare di alta qualità progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La presa con tipo di contatto girato (banco girevole) assicura una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è studiato per facilitare l'installazione e migliorare la conduzione elettrica, offrendo prestazioni ottimali in ogni impianto. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di contatto per il collegamento di un conduttore a un connettore industriale.

esecuzione del contatto

Presa

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

lunghezza di asportazione isolamento

8 mm

diametro del contatto maschio

1,6 mm

Max. corrente d'esercizio di un contatto

10 A

materiale del contatto

Altre leghe di rame

Tipo di contatto

Girato (banco girevole)

temperatura ambiente

40 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 1 mm²

Serie

Contatti a crimpare

Produttore

Contatto a crimpare alta qualità per connessioni elettriche industriali