Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2519550000
Cod. Produttore
2519550000
Cod. EAN
4050118532043

Informazioni di prodotto

  • Serie: Klippon BDX
  • Protezione IP: mantenuta
  • Ventilazione: buona
  • Previene condensa: sì
  • Installazione: parte inferiore
  • Tipo elemento: compensazione pressione

Documentazione tecnica

Elemento di compensazione Klippon BDX M20 S realizzato in metallo di alta qualità con acciaio inossidabile 316 (A4), garantendo resistenza e durabilità in ambienti elettrici. Il prodotto presenta una filettatura di tipo metrico, adatta a molteplici applicazioni tecniche. Progettato per assicurare un collegamento sicuro e affidabile, è ideale per impianti elettrici che richiedono componenti robusti e performanti. La combinazione di materiali e caratteristiche tecniche lo rende una soluzione efficiente per la gestione e la protezione dei cavi. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Un elemento di compensazione della pressione assicura una buona ventilazione della custodia e previene la creazione di condensa, mantenendo allo stesso tempo il rispettivo grado di protezione IP. Viene installato nella parte inferiore della custodia.

colore

Altro

senza alogeni

lunghezza della filettatura

10 mm

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

Serie

Klippon BDX / elementi di compensazione

Produttore

Elemento compensazione pressione KLIPPON BDX M20 S per impianti elettrici industriali e civili