Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1203600000
Cod. Produttore
1203600000
Cod. EAN
4008190120047

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SPB-M 3
  • Serie: ACCESSORI
  • Tipo: Elemento di codifica
  • Uso: Connettori industriali
  • Funzione: Assegnazione univoca
  • Quantità consigliata: 100

Documentazione tecnica

SPB-M 3 è un accessorio realizzato in plastica di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Il materiale isolante utilizzato presenta una classe di infiammabilità secondo UL 94 che assicura elevati standard di sicurezza. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e protezione contro gli agenti esterni. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici utilizzi nell’ambito degli accessori per impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di codifica per un'assegnazione univoca dei collegamenti per i connettori a innesto industriali.

colore

Grigio

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

Esecuzione dell'elemento di codifica

Altro

Materiale dell'elemento di codifica

Plastica

Serie

Accessori

Produttore

SPB-M 3 accessorio codifica connettori industriali per impianti elettrici