Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1848600000
Cod. Produttore
1848600000
Cod. EAN
4032248371914

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DSTV HE BR6 S
  • Serie: HDC - Connettore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Elemento di codifica
  • Uso: Collegamenti univoci
  • Applicazione: Connettori industriali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Elemento di codifica per un'assegnazione univoca dei collegamenti per i connettori a innesto industriali.

colore

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Esecuzione dell'elemento di codifica

Altro

Materiale dell'elemento di codifica

Metallo

Serie

HDC / Connettore

Produttore

Elemento codifica per assegnazione univoca collegamenti connettori innesto industriali DSTV HE BR6 S