Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1431000000
Cod. Produttore
1431000000
Cod. EAN
4008190052706

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: HDC COS 16
  • Funzione: Elemento di codifica
  • Applicazione: Connettori a innesto
  • Assegnazione: Univoca collegamenti
  • Serie: ACCESSORI

Documentazione tecnica

HDC COS 16 è un accessorio realizzato in metallo, progettato per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Questo componente si distingue per la sua robustezza e la capacità di integrarsi facilmente in diversi sistemi, offrendo prestazioni costanti nel tempo. La scelta del metallo come materiale assicura resistenza agli agenti esterni e un'elevata stabilità meccanica, rendendo il prodotto ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di codifica per un'assegnazione univoca dei collegamenti per i connettori a innesto industriali.

Esecuzione dell'elemento di codifica

Altro

Materiale dell'elemento di codifica

Metallo

Serie

Accessori

Produttore

Elemento codifica HDC COS 16 per connettori industriali