Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1471500000
Cod. Produttore
1471500000
Cod. EAN
4008190178543

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: DSTV COBU5
  • Funzione: Elemento di codifica
  • Uso: Connettori industriali
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: ACCESSORI

Documentazione tecnica

Elemento di codifica in metallo caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. Questo accessorio garantisce una perfetta integrazione nei sistemi di codifica, assicurando precisione e durata nel tempo. La sua costruzione in metallo conferisce solidità e protezione, rendendolo adatto a diversi ambienti di lavoro e condizioni operative. La qualità dei materiali utilizzati assicura prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Elemento di codifica per un'assegnazione univoca dei collegamenti per i connettori a innesto industriali.

colore

Grigio

Esecuzione dell'elemento di codifica

Altro

Materiale dell'elemento di codifica

Metallo

Serie

Accessori

Produttore

Elemento codifica DSTV COBU5 montaggio rapido connettori industriali