Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBVJ6
Cod. Produttore
ZBVJ6
Cod. EAN
3389110070101

Informazioni di prodotto

Elemento luminoso- Ø22 - LED integrato blu - 12 V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'elemento luminoso blu Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un LED integrato. È alimentato con 12 V AC/DC e utilizza morsetti a vite. Ha un corpo di plastica. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo elemento luminoso permette di sostituire e configurare facilmente e rapidamente le unità di segnalazione. Può essere facilmente installato e sostituito su unità di selezione o pulsanti luminosi compatibili tramite montaggio a scatto e collegato con semplici collegamenti a vite. Permette di distinguere visivamente le unità di segnalazione attraverso l'illuminazione a LED integrato. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

con corpo luminoso integrato

colore del corpo luminoso

blu

tipo di fissaggio

fissaggio frontale

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

raccordo a vite

tipo di corpo luminoso

LED

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

con diodo integrato

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 50 Hz

12 V 12 V

tensione d’esercizio nominale Ue per AC 60 Hz

12 V 12 V

tensione d’esercizio nominale Ue per DC

12 V 12 V

corpo luminoso

LED

con corpo luminoso

Serie

Harmony_XB4_ZB4