Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEA 685 6
Cod. Produttore
EA 685 6
Cod. EAN
4013614350696

Informazioni di prodotto

CT-TGD.12 Time relay, pulse generator 1c/o, 24-240VAC 24-48VDC

Documentazione tecnica

Rele temporizzato modello ELEA 685 6, progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono la gestione temporale di segnali elettrici, assicurando funzionalità efficiente e duratura. La costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto a installazioni in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni stabili e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: The CT-TGD.12 is a single-function electronic time relay from the CT-D timer range. It provides a pulse generator (recycling unequal times) function with 2x7 time ranges from 0.05 s to 100 h. This time relay operates with a rated control supply voltage of 24 - 48 V DC / 24 - 240 V AC and has a 1 c/o (SPDT) output rated at 250 V / 6 A. A control input works with voltage-related (non-floating) triggering.

corrente nominale

6 A

larghezza

17,5 mm

altezza

70 mm

profondità

63 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per montaggio su guida a cappello

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0,05 ... 360000 s

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

CT TGD

Produttore

ABB

ELEA 685 6 relè temporizzato controllo preciso 1c/o 24-240VAC 24-48VDC uso industriale e civile

€ 102,59 x 1 pz.