Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80EL1200211
Cod. Produttore
80EL1200211
Cod. EAN
8033959740866

Informazioni di prodotto

Barriera di sicurezza certificata IMQ, ideale per applicazioni industriali ad alta protezione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto.
  • Materiali resistenti che garantiscono durabilità e affidabilità nel tempo.
  • Facile integrazione negli impianti elettrici esistenti.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevati standard di sicurezza per la protezione degli impianti.
  • Gestione efficiente dei segnali elettrici con riduzione delle interferenze.
  • Risparmio energetico grazie a un controllo ottimizzato dei circuiti.

Documentazione tecnica

Barriera di sicurezza elettrica certificata IMQ, progettata per garantire protezione e affidabilità nelle installazioni industriali. Il dispositivo è indicato per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e controllo, assicurando una gestione efficiente dei segnali elettrici. Realizzata con materiali resistenti e componenti di alta qualità, questa barriera offre prestazioni stabili e durature nel tempo, ideale per ambienti che necessitano di protezione contro sovraccarichi e interferenze elettriche.

monitoraggio della copertura

profondità

23 mm

larghezza

25 mm

altezza

1520 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

30 mA

area di rilevazione

10 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

Produttore

Barriera di sicurezza EL20RT/15 certificata IMQ, compatta, resistente, per impianti elettrici industriali ad alta protezione