Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2006590000
Cod. Produttore
2006590000
Cod. EAN
4050118391626

Informazioni di prodotto

Siglatura dispositivi, esente da alogeni, autoadesivo, 30000 x poliestere, bianco

Documentazione tecnica

Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

autoadesivo

colore

Bianco

larghezza

15 mm

lunghezza

30000 mm

altezza

0.1 mm

Serie

THM

Produttore

Etichetta bianca EL 15 MM WS 30M Weidmüller