Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI300469
Cod. Produttore
300469
Cod. EAN
8018367042610

Informazioni di prodotto

Apparecchio a parete e soffitto 1x15W FBT Ottica simmetrica extra diffodente
Apparecchio da parete e soffitto, per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in tecnopolimero / Diffusore in vetro pressato e satinato internamente / Classe II / Parabola riflettente in alluminio per le versioni incandescenza / Viti di chiusura in acciaio inox / Disponibile come accessorio Kit antivandalo

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

adatto per potenza lampada

15

altezza/profondità

135 mm

diametro esterno

241 mm

prestazioni del sistema

15 W

grado di protezione (IP)

IP44

materiale della copertura

vetro opalino

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK06

angolo di irraggiamento

a raggio libero

materiale della scatola

plastica

apparecchio di servizio

non necessario

uscita della luce

diretto

portalampada

E27

classe di protezione

II

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di tensione

AC