›

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 63A XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100151R1
Cod. Produttore 1SDA100151R1
Cod. EAN 8056221002059

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 63A
  • Tipo: LSIG R 63 XT2
  • Poli: Quattro poli
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Funzione: Misurazione EKIP TOUCH
  • Compatibilità: Tmax XT2
  • Protezione: LSIG

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSIG R 63 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 63A XT2