›

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 63A XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100109R1
Cod. Produttore 1SDA100109R1
Cod. EAN 8056221001632

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tipo: LSI di misura
  • Numero poli: 3 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: Rilasciatore a stato solido
  • Compatibilità: XT2
  • Utilizzo: EKIP TOUCH
  • Tensione nominale: AC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 63 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 63A XT2