›

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 40A XT2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100150R1
Cod. Produttore 1SDA100150R1
Cod. EAN 8056221002042

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Tipo: LSIG R
  • Numero poli: 4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Funzione: Rilascio a stato solido
  • Compatibilità: EKIP TOUCH
  • Protezione: Measuring LSI
  • Classe: XT2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSIG R 40 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 40A XT2