›

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 250A XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100326R1
Cod. Produttore 1SDA100326R1
Cod. EAN 8056221004039

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Tipo: Interruttore a stato solido
  • Numero poli: 4 poli
  • Protezione: LSIG
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: EKIP TOUCH MEASURING LSI
  • Applicazione: Uso in AC
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni specifiche

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSIG R 250 XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 250A XT