›

EKIP TOUCH MEASURING LSI 100A 4P MONITORAGGIO PROTEZIONI

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100153R1
Cod. Produttore 1SDA100153R1
Cod. EAN 8056221002073

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Tipo: LSIG R
  • Numero poli: 4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: EKIP TOUCH XT2
  • Funzione: Rilascio stato solido
  • Protezione: Measuring LSI
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH MEASURING LSI IN 100A XT è un modulo di protezione e misura avanzato progettato per i circuit breaker a bassa tensione della serie SACE Tmax XT. Questo dispositivo integra un display LCD intuitivo che consente la configurazione semplice e il monitoraggio in tempo reale di parametri elettrici essenziali come corrente, tensione, potenza ed energia. La famiglia Ekip Touch si distingue per la capacità di fornire protezioni standard, misurazioni accurate e funzioni di segnalazione, tutte estendibili tramite pacchetti software aggiuntivi per includere protezioni avanzate di tensione, frequenza, potenza e adattive, oltre a funzioni di datalogger e analisi di rete. Il modello Measuring LSI supporta correnti nominali fino a 100 A e può autoalimentarsi direttamente dai sensori di corrente interni, garantendo una gestione efficiente e affidabile dell’impianto elettrico. È predisposto per il collegamento a moduli esterni e accessori interni che ampliano le sue funzionalità di comunicazione e controllo, assicurando un’integrazione ottimale nei sistemi di automazione industriale. Inoltre, è possibile alimentare il dispositivo tramite un’alimentazione ausiliaria a 24 V DC galvanicamente isolata, fondamentale per mantenere attive funzioni critiche quali la comunicazione e la registrazione dati. EKIP TOUCH MEASURING LSI è progettato per operare in ambienti elettrici con tensioni fino a 690 V AC e frequenze nominali di 50/60 Hz, rispettando gli standard IEC 60947-2. La sua versatilità e precisione lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un monitoraggio dettagliato e protezioni affidabili, contribuendo all’efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici di media e bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSIG R 100 XT2

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

EKIP TOUCH MEASURING LSI 100A 4P MONITORAGGIO PROTEZIONI