› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Ekip Touch LSIG Misuratore 250A 3 poli per interruttori Tmax XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100290R1
Cod. Produttore 1SDA100290R1
Cod. EAN 8056221003445

Informazioni principali

  • Descrizione: LSIG IN 250A X
  • Tipo: Rilascio a stato solido 3 poli
  • Corrente nominale: 250 A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: EKIP TOUCH MEASURING
  • Funzione: Protezione LSIG
  • Applicazione: Misura e rilascio
  • Conformità RoHS: Sì, secondo Direttiva 2011/65/EU

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH MEASURING LSIG IN 250A X è un dispositivo elettronico di protezione e misura progettato per l'impiego su interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Tmax XT. Dotato di un display LCD intuitivo, questo modulo consente il monitoraggio preciso di grandezze elettriche quali corrente, tensione, potenza ed energia, garantendo una gestione efficiente e sicura dell'impianto elettrico. Il modello LSIG integra funzioni avanzate di protezione standard e misurazioni di alta precisione, con possibilità di estensione tramite pacchetti software aggiuntivi per protezioni di tensione, frequenza, potenza, ROCOF e funzioni adattive, oltre a datalogger e analisi di rete. Supporta correnti nominali fino a 250 A e può alimentarsi direttamente dai sensori interni o tramite alimentazione ausiliaria esterna a 24 V DC galvanicamente isolata. L'interfaccia utente è arricchita da pulsanti di navigazione e da un display grafico che facilita la configurazione, la visualizzazione dei parametri e la diagnostica. Il dispositivo è compatibile con una vasta gamma di accessori elettronici interni ed esterni, che ne ampliano le funzionalità, inclusi moduli di comunicazione, segnalazione e sincronismo. EKIP TOUCH MEASURING LSIG è progettato per garantire elevate prestazioni di protezione e misura, facilitando la manutenzione e la gestione dell'impianto elettrico grazie anche a software dedicati per supervisione e configurazione. La sua affidabilità e versatilità lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione intelligente e una precisa acquisizione dati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP TOUCH MEASURING LSI R 250 XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Ekip Touch LSIG Misuratore 250A 3 poli per interruttori Tmax XT4