› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

EKIP TOUCH LSIG Interruttore Protezione 250A 3P Quadri Elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100284R1
Cod. Produttore 1SDA100284R1
Cod. EAN 8056221003384

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di interruttore: Solid-State Release
  • Protezione: LSIG
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: EKIP TOUCH XT4
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Rilascio elettronico in AC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP TOUCH LSIG IN 250A XT4 3P è un'unità di protezione elettronica progettata per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Tmax XT4. Dotata di display LCD, questa unità consente la misurazione e il monitoraggio di grandezze elettriche quali corrente, tensione, potenza ed energia, garantendo una protezione efficace dell'impianto grazie a funzioni avanzate di allarme e comando di apertura dell'interruttore in caso di condizioni anomale. Supporta la connessione di accessori esterni e interni per ampliare le capacità di comunicazione e segnalazione, inclusi moduli per il monitoraggio della temperatura, la sincronizzazione e la gestione di segnali analogici e digitali. L'alimentazione può avvenire tramite sensori interni o tramite alimentazione ausiliaria esterna a 24 V DC galvanicamente isolata, assicurando flessibilità di installazione. La configurazione e la manutenzione sono facilitate da un'interfaccia utente intuitiva e da software dedicati, garantendo un controllo preciso e affidabile dell'interruttore automatico. La protezione standard include funzioni di protezione da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra, con possibilità di estensioni software per protezioni avanzate, analisi di rete e misurazioni di classe 1. Il prodotto è conforme alle normative di sicurezza e ambientali vigenti ed è progettato per operare in ambienti industriali con frequenza nominale di 50/60 Hz e tensioni fino a 690 V AC. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP TOUCH LSIG R 250 XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

EKIP TOUCH LSIG Interruttore Protezione 250A 3P Quadri Elettrici