Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100676R1
Cod. Produttore
1SDA100676R1
Cod. EAN
8056221007528

Informazioni di prodotto

Ekip Touch LSIG In=320 XT5 4p

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

EKIP TOUCH LSIG IN 320 XT5 4P è un dispositivo elettronico per interruttori automatici a bassa tensione della serie SACE Tmax XT5 di ABB. Dotato di un display touchscreen intuitivo, consente la configurazione, il monitoraggio e la protezione dell’impianto elettrico. Il modulo integra funzioni di misura avanzate di corrente, tensione, potenza ed energia, oltre a protezioni standard e opzionali configurabili tramite pacchetti software aggiuntivi, come protezioni di tensione, frequenza, potenza, ROCOF e adattive. Supporta inoltre la comunicazione tramite diversi protocolli e moduli esterni, ampliando le funzionalità di segnalazione, sincronismo e controllo motori. L’alimentazione può essere fornita direttamente dai sensori interni o tramite alimentazione ausiliaria galvanicamente isolata a 24 V DC. EKIP TOUCH LSIG garantisce affidabilità e sicurezza, con un’interfaccia utente avanzata e la possibilità di integrazione in sistemi di supervisione e gestione energetica, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevati standard di protezione e monitoraggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSIG R 320 XT5

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Ekip Touch LSIG 320A 4 poli protezione interruttori Tmax XT