Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100149R1
Cod. Produttore
1SDA100149R1
Cod. EAN
8056221002035

Informazioni di prodotto

Ekip Touch LSIG In=160A XT2 4p

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

EKIP TOUCH LSIG IN 160A XT2 4P è un'unità di sgancio elettronica progettata per i circuiti stampati SACE Tmax XT2-XT4, dotata di display LCD per la configurazione, la misurazione e la visualizzazione delle informazioni. Questo dispositivo offre funzioni avanzate di protezione, misura e segnalazione, consentendo il monitoraggio di correnti, tensioni, potenze ed energia, con la capacità di comandare l'apertura del circuito in caso di condizioni di guasto. La versione LSIG integra protezioni standard e misurazioni precise, estendibili tramite pacchetti software aggiuntivi per protezioni di tensione, frequenza, potenza, ROCOF e funzioni adattive, oltre a funzioni di datalogger e analisi di rete. L'unità supporta l'alimentazione ausiliaria a 24 V DC galvanicamente isolata e può essere collegata a moduli esterni ed interni per ampliare le funzionalità di comunicazione e segnalazione. La gestione e la configurazione sono semplificate grazie all'interfaccia utente intuitiva e al supporto di software ABB dedicati, garantendo un'installazione sicura e una manutenzione efficace in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP HI-TOUCH LSIG R 160 XT2

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Ekip Touch LSIG 160A 4 poli protezione impianti elettrici