Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100143R1
Cod. Produttore
1SDA100143R1
Cod. EAN
8056221001977

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore a stato solido
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: LSI
  • Classe di utilizzo: XT2
  • Montaggio: Pin mounted
  • Compatibilità: EKIP TOUCH

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

EKIP TOUCH LSI IN 63A XT2 4P è un'unità di sgancio elettronica progettata per i circuit breaker SACE Tmax XT2 e XT4, dotata di display LCD per la configurazione e il monitoraggio delle protezioni e delle misure elettriche. Questo dispositivo offre funzioni avanzate di misura di corrente, tensione, potenza ed energia, oltre a protezioni standard contro sovraccarichi e cortocircuiti, con la possibilità di estendere le funzionalità tramite pacchetti software aggiuntivi come protezioni di tensione, frequenza, potenza e altre funzioni adattive. L'unità è disponibile nella versione a 4 poli con corrente nominale di 63A, e può alimentarsi direttamente dai sensori interni di corrente o tramite alimentazione ausiliaria esterna a 24 V DC galvanicamente isolata, garantendo così un funzionamento affidabile anche in presenza di comunicazione e funzioni avanzate come la registrazione dati e la diagnostica. EKIP TOUCH integra inoltre la gestione di accessori elettronici esterni e interni per ampliare le sue capacità di comunicazione e segnalazione, e supporta una vasta gamma di protocolli e moduli per l'integrazione nei sistemi di automazione e supervisione degli impianti elettrici. La sua interfaccia intuitiva facilita la configurazione, la manutenzione e la diagnostica, assicurando elevati standard di sicurezza e prestazioni nel controllo e nella protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 63 XT2

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

EKIP TOUCH LSI 63A 4P DISPOSITIVO PROTEZIONE INDUSTRIALE