Descrizione del prodotto
EKIP TOUCH LSI IN 630 XT5 4P è un modulo elettronico di protezione e misura progettato per i circuit breaker a bassa tensione della serie SACE Tmax XT5 di ABB. Questo dispositivo integra un display touchscreen che consente una facile configurazione e monitoraggio in tempo reale dei parametri elettrici, quali corrente, tensione, potenza ed energia. Il modulo supporta funzioni di protezione standard, come la rilevazione di sovraccarichi e cortocircuiti, e può essere esteso con pacchetti software aggiuntivi per protezioni avanzate, analisi di rete e registrazione dati.
Progettato per un utilizzo con interruttori a 4 poli e corrente nominale fino a 630 A, EKIP TOUCH LSI garantisce elevata affidabilità e precisione nelle misure, contribuendo alla sicurezza e all’efficienza degli impianti elettrici. Può essere alimentato direttamente dai sensori di corrente integrati o tramite alimentazione ausiliaria a 24 V DC galvanicamente isolata, assicurando continuità operativa anche in condizioni particolari.
L’unità prevede inoltre la possibilità di connettersi a moduli esterni e accessori ABB, ampliando le capacità di comunicazione e controllo, e dispone di funzioni di diagnostica e segnalazione integrate per una gestione ottimale della protezione elettrica.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE FOUR-POLE IN AC EKIP TOUCH LSI R 630 XT5