› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

EKIP Hi-Touch LSIG Interruttore 3P 250A Serie XT4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100296R1
Cod. Produttore 1SDA100296R1
Cod. EAN 8056221003506

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore stato solido
  • Protezione: LSIG
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo installazione: Montaggio in AC
  • Modello: EKIP HI-TOUCH
  • Classe di intervento: R 250 XT4

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP HI-TOUCH LSIG IN 250A XT4 3P è un modulo di protezione elettronico progettato per i circuit breaker a bassa tensione della serie SACE Tmax XT4, con corrente nominale fino a 250A e configurazione a 3 poli. Dotato di display LCD, consente la misura di grandezze elettriche quali corrente, tensione, potenza ed energia, e offre funzioni avanzate di protezione, monitoraggio e segnalazione. Il dispositivo supporta estensioni software per protezioni di tensione, frequenza, potenza, ROCOF e funzioni adattive, nonché funzioni di datalogger e analisi di rete. Può essere alimentato direttamente dai sensori interni di corrente o tramite alimentazione ausiliaria a 24 V DC galvanicamente isolata, garantendo così un funzionamento affidabile anche in presenza di accessori esterni. EKIP HI-TOUCH LSIG è compatibile con numerosi accessori elettronici interni ed esterni per ampliare le capacità di comunicazione e controllo, tra cui moduli di segnalazione, comunicazione con protocolli multipli e moduli per applicazioni motore. L’unità è progettata per operare in condizioni ambientali e meccaniche specifiche, assicurando elevata sicurezza e affidabilità nella gestione delle protezioni e del monitoraggio degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP HI-TOUCH LSIG R 250 XT4

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

EKIP Hi-Touch LSIG Interruttore 3P 250A Serie XT4