Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100810R1
Cod. Produttore
1SDA100810R1
Cod. EAN
8056221008648

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: EKIP G DIP LS/I IN 800 3P XT6
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Numero poli: 3P
  • Tipo sganciatore: Solid-state release
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Tmax XT6
  • Coppia serraggio viti: 3-10 Nm
  • Applicazione: Montaggio sganciatori XT5-XT6

Documentazione tecnica

EKIP G DIP LS/I IN 800 3P XT6 è un dispositivo di sgancio per interruttori automatici della serie Tmax XT, progettato per garantire una protezione affidabile e precisa degli impianti elettrici. Questo trip unit è dotato di un sistema di collegamento elettrico sicuro e robusto, con terminali fissati tramite viti con coppia di serraggio controllata, per assicurare un contatto stabile e duraturo. Il dispositivo supporta una corrente nominale di 800A e presenta un design compatto che facilita l’installazione e la manutenzione. I LED di segnalazione integrati permettono un monitoraggio immediato dello stato operativo e delle ultime indicazioni di intervento, garantendo un controllo costante e una diagnostica semplice. EKIP G DIP LS/I IN 800 3P XT6 è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione avanzata e affidabile degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP G DIP LS/I R 800 XT6

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore Elettrico EKIP G Dip LS/I 800A 3P XT6 Industriale