Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100588R1
Cod. Produttore
1SDA100588R1
Cod. EAN
8056221006644

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo sganciatore: Solid-State
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo installazione: Montaggio su interruttore
  • Compatibilità: EKIP DIP LSIG IN 400 XT5
  • Coppia serraggio viti: 3 Nm e 10 Nm
  • Indicazione LED: Verde acceso dispositivo ON

Documentazione tecnica

EKIP DIP LSIG IN 400 XT5 3P è un dispositivo di sgancio elettronico progettato per l’interruttore modulare Tmax XT di ABB, con corrente nominale di 400A. Questo trip unit offre un controllo preciso e affidabile della protezione elettrica, garantendo sicurezza e prestazioni elevate negli impianti industriali e civili. Il dispositivo è dotato di un’interfaccia con LED di segnalazione che indica lo stato operativo e le ultime attivazioni di trip, facilitando le operazioni di diagnostica e manutenzione. L’installazione prevede un fissaggio sicuro tramite viti con coppia di serraggio consigliata, assicurando un contatto stabile tra i terminali dello sganciatore e quelli dell’interruttore. Il prodotto è compatibile con rating plug XT5 da 250A a 400A, rendendolo versatile per diverse applicazioni elettriche. La struttura modulare e il design robusto garantiscono affidabilità e durata nel tempo, mentre la tecnologia avanzata di protezione assicura la massima sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP DIP LSIG R 400 XT5

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico EKIP DIP LSIG 400A 3P per distribuzione elettrica